WAKI(和気産業)
養生シート
片面コロナ処理のシングルタイプ
家庭での塗装作業にも最適!
材質
ポリエチレン
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(m)
長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65917136
CS-050
0.03
1.8
100
グリーン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65917154
CS-053
0.07
1
27
ブラック
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65917163
CS-054
0.02
1.8
100
透明
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65917145
CS-051
0.05
1
100
グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。