WAKI(和気産業)
ゴムロープ金具
ゴムロープの端末加工に
使用荷重(kg)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65917328
R-366
20
0.4
30
-
-
鉄、ユニクロメッキ
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65917337
R-367
20
0.4
31
-
-
鉄、ユニクロメッキ
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください