モノタロウ

ハンドナッター

ハンドナッター - モノタロウハンドナッター - モノタロウハンドナッター - モノタロウハンドナッター - モノタロウハンドナッター - モノタロウハンドナッター - モノタロウ
(68件のレビュー)

コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。

用途ナットのカシメ作業に切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル全長(mm)190材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)700装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼内容量1本
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※用途外に使用しないでください。 ※かしめ不足はかしめナットが抜けるので、かしめ具合を確かめてください。 ※ハンドルにパイプ差し込んで使用すること、ハンマーで叩くことは本体の破損事故の原因となりますので、ご注意ください。 ※作業中、ハンドル部指や手を挟むと、ケガをする恐れがありますので、ご注意してください。 ※マンドレルのサイズに合ったかしめナットを使用してください。 ※小さいサイズのマンドレルに力をかけすぎると破損する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65892234M-613
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: ナッター埋め込み
製造業

アルミM6に使用した、十分使えるが、少々握力を要する
鉄はM5までというのもわかる気がする。
もう少し握力軽減出来て、鉄M6まで対応
を期待します

1が参考にしています
対象商品 : 65892234
2025-07-14
用途: 小物の機械工作

小ぶりなので、小物をカシめたり取り回しに制約がある箇所で使いやすい。
力もそれほど必要としないところも良い。
しかしマンドレルだけの販売がなく、破損や紛失したらどうすればよいのだろう。販売を望む。

4が参考にしています
2025-09-10
用途: 自動車部品の加工
サービス業

小ぶりな本体が作業場所を選ばず使えます。機能、耐久性ともコストパフォーマンスが高いと思います。モノタロウオリジナルブランド製品はリーズナブルでDIY派には心強いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 65892234
2024-08-28
用途: 車整備

アルミのM6を使いました。特に固くもなく、練習無しでもしっかし固定出来ました。

2025-01-22
用途: アルミ製ケースにナットを付けたい

他メーカーのナッターよりハンドルの長さが短いので大変かな・・と思ってましたが特にそのような事も無く、TRUSCOのM4ステンレス製のクリンプナットも簡単にかしめる事ができました。
商品は箱入りで販売されており、この箱が「ナッターからマンドレルとノーズピースを外してケースに入れてナッターはハンドルを閉じた状態」にするとすっぽり収まり、空いてるスペースにマンドレルのケースが4個ぴったり収まるサイズでした。
新品の内袋に入っている状態はM5のマンドレルがナッターに付いている状態で梱包されていましたが、マンドレルは外しておいた方が安全だと思うのでこれを外すと、ケースがそのまま保管箱として使える事に感動しています。
ナッターってそんなに使用頻度が高いものではないと思うので、箱入りで保管できるのはマンドレルがバラバラになったりもせず、箱まで設計されていてとても良いものだと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 65892234
2024-02-16
用途: 輸入車のナンバープレート用ビスに
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

M6しか使わないのですが、輸入車のナンバープレート用ビスに使いました。案外力が必要としないので締めすぎまして傾いて取り付けしてしまいましたが、2本目からは軽く止める要領でなんなく使えています。樹脂ケースがあるとうれしいのですが。

対象商品 : 65892234
2023-10-02
用途: 自動車の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

M6のナットリベットを付けるため購入しました。
金額は安い物ですがしっかり使えてます。

対象商品 : 65892234
2023-02-06
用途: 車両の補修・メンテナンス
その他業種

プロユースとしてはどうなのか解りませんが、趣味での使用でしたので全く問題ありませんでした。
ボルトとナットを駆使してエビナットをカシメる労力からすると、簡単にあっという間にカシメられましので、もっと早く購入しておけば良かった。
ただ、付属品も含めての収納のため、百円ショップでケースを買いました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする