Mitutoyo(ミツトヨ)
インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプ
スイッチを押すだけで測定したデータがワイヤレス通信によりパソコンに取り込めます。
付属品
ドライバー
質量(g)
23
タイプ
LED
外形寸法(mm)
44×29.6×18.5
電源
リチウムイオン電池CR2032×1
保護等級
IP67
電池寿命
連続送信約40万回
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
02AZD730G
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65884333
02AZD730G
¥
22,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください