Mitutoyo(ミツトヨ)
インプットツールU-WAVE-T ブザータイプ
測定データをU-WAVE-Rに送信します。
U-WAVE-Tの本体にLEDとブザーがついており、送信したデータが正常に受信できたかどうかを手元で確認できます。
付属品
ドライバー
質量(g)
23
タイプ
LED・ブザー
外形寸法(mm)
44×29.6×18.5
電源
リチウムイオン電池CR2032×1
保護等級
なし
電池寿命
連続送信約40万回
アズワン品番
65-1930-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
02AZD880G
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65884342
02AZD880G
¥
22,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください