texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7775

texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7775 - texcy luxe(テクシーリュクス)

やわらかいアウターソール(硬度60°)
成型インナーソール
抗菌+防臭:抗菌+防臭MESH採用。
ソールラバー追加で耐久性UP(ヒール部に追加)

ブラック足幅3E相当仕様インナーソール取外し式形状ローカット種類ビジネスシューズ材質(アッパー)天然皮革(牛革)材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約305(25.5cm)機能フレキシブル、抗菌甲被タイプスリッポンタイプヒール(cm)3.0靴タイプ革靴内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65890877TU-777524.5
7,000
取扱い終了
65890886TU-777525
7,000
取扱い終了
返品不可
65890895TU-777525.5
7,000
取扱い終了
返品不可
65890904TU-777526
7,000
取扱い終了
返品不可
65890913TU-777526.5
7,000
取扱い終了
返品不可
65890922TU-777527
7,000
取扱い終了
返品不可
65890938TU-777528
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする