FC外ネジゲート弁

FC外ネジゲート弁 - 東洋バルヴ
材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)0.7(120℃以下の静流水)、0.5(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.20(120℃以下のガス、飽和蒸気)主要材質BRZ(青銅)クラス5K内容量1個
注意
※ガスについては、毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65892663J5-FSRF652-1/25K
51,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
65892654J5-FSRF5025K
38,600
取扱い終了
代替品有
65892672J5-FSRF8035K
53,900
取扱い終了
代替品有
65892688J5-FSRF10045K
74,800
取扱い終了
代替品有
65892697J5-FSRF12555K
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65892706J5-FSRF15065K
147,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65892654J5-FSRF10285834J5 FSRFJ5-FSRF 鋳鉄ゲートバルブ5K 東洋バルヴ 10285834鋳鉄ゲートバルブ5K東洋バルヴ1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
65892672J5-FSRF10285852J5 FSRFJ5-FSRF 鋳鉄ゲートバルブ5K 東洋バルヴ 10285852鋳鉄ゲートバルブ5K東洋バルヴ1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
65892688J5-FSRF10285861J5 FSRFJ5-FSRF 鋳鉄ゲートバルブ5K 東洋バルヴ 10285861鋳鉄ゲートバルブ5K東洋バルヴ1個
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
65892697J5-FSRF10285877J5 FSRFJ5-FSRF 鋳鉄ゲートバルブ5K 東洋バルヴ 10285877鋳鉄ゲートバルブ5K東洋バルヴ1個
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
65892706J5-FSRF10285886J5 FSRFJ5-FSRF 鋳鉄ゲートバルブ5K 東洋バルヴ 10285886鋳鉄ゲートバルブ5K東洋バルヴ1個
92,980
税込102,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする