曜日別特売

FCD-S ゲート弁【ネジ込・SCS1・消防評定/認定品】

FCD-S ゲート弁【ネジ込・SCS1・消防評定/認定品】 - 東洋バルヴ
材質(本体)ダクタイルFCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.2材質(シート)SUS403材質(弁体)SCS1使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び圧力
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65892968(F)16-DSR-N16K65
23,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65892977(F)16-DSR-N16K75
27,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
65892986(F)16-DSR-N16K80
31,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65892995(F)16-DSR-N16K100
47,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65893004(F)16-DSR-N16K110
61,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする