曜日別特売

FCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】

FCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】 - 東洋バルヴ
仕様配管用ボルト・ナット付材質(本体)ねずみ鋳鉄Fc250最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)NBR材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65893013(F)10-FNW1個-50210K
48,40026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
65893022(F)10-FNW1個-652 1/210K
53,10027,980
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65893038(F)10-FNW1個-80310K
61,20031,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
65893047(F)10-FNW1個-100410K
77,60038,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65893056(F)10-FNW1個-125510K
101,00049,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65893065(F)10-FNW1個-150610K
136,00069,980
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53571806(F)10-FNW1台-200810K
222,000119,800
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21472510(F)10-FNW【ワケあり】1個※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)125510K
96,00048,900
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする