曜日別特売

FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防評定/認定品・EPDM】

FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防評定/認定品・EPDM】 - 東洋バルヴ
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450最高使用圧力(MPa)常温1.6材質(シート)EPDM材質(弁体)ステンレスSCS13A使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤操作方式ギヤ式内容量1個
注意
※EPDMシートは油には使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65893205(F)16L2-N-UE652.516K
103,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
65893214(F)16L2-N-UE80316K
108,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65893223(F)16L2-N-UE100416K
118,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65893232(F)16L2-N-UE125516K
135,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65893248(F)16L2-N-UE150616K
152,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする