黄銅フルボアボール弁【消防評定/認定品】

黄銅フルボアボール弁【消防評定/認定品】 - 東洋バルヴ
材質(本体)黄銅C3771BE材質(弁体)黄銅C3771BE(クロムめっき)最高使用圧力(MPa)常温1.0材質(シート)PTFE使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤呼び圧力600内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65893345(F)RC-N1506595
21,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65893354(F)RC-N15072109
28,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする