SUSゲート弁【アバカス継手付】

SUSゲート弁【アバカス継手付】 - 東洋バルヴ
材質(本体)ステンレスSCS13A最高使用圧力(MPa)1.0(0~95℃の静流水)、0.8(常温の空気・圧縮窒素ガス)材質(シート)ステンレスSUS304材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K内容量1個
注意
※循環系給湯は、温度0~85℃。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65893363US-AJ-FP203/410K
24,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
65893372US-AJ-FP25110K
27,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
65893388US-AJ-FP301-1/410K
33,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65893397US-AJ-FP401-1/210K
47,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
65893406US-AJ-FP50210K
56,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする