カメラ電源(電源分離式カメラ対応品)

カメラ電源(電源分離式カメラ対応品) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)カメラ電源(電源分離式カメラ対応品) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

電源分離型カメラ電源DC-12V 600mA 電圧調整可

用途監視、防犯、状況把握用途材質ボンデ鋼板マットウエガホワイトSCP-172N使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×300×50電源(AC V)100(50/60Hz)保護回路過電流保護(自動復帰)出力電圧可変範囲(V)約DC12~15(出荷時約DC13)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
消費電力(W)
チャンネル数
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65902603PS-34取扱説明書(保証書付):1冊、予備ヒューズ(125V・1.0A):1本約2.6454chPS-34
45,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65902594PS-38取扱説明書(保証書付):1冊、予備ヒューズ(125V・2.0A):1本約2.9908chPS-38
60,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする