AHDカメラ (940AHシリーズ) 専用重畳電源です。
カメラ入力端子に入力された映像信号が出力されます。(入力数1に対し、出力1)
配線距離は、3C-2V:最大300m、5C-2V/5C-FB:最大500m可能です。
カメラからの映像信号が同軸ケーブルを伝わる中で発生する映像信号の減衰を補償するケーブル補償ボリューム付きです。(AMP-GAIN/HF-GAIN機能)
※AMP-GAIN・・・画像のダイナミックレンジが乏しく、暗く感じる時に調整。
※HF-GAIN・・・画像の色が薄くなったり、輪郭が曖昧な時に調整。
用途監視、防犯、状況把握用途付属品取扱説明書:1枚質量(kg)約2.8使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)最大55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)418×45×203(スイッチ、端子、ゴム足は除く)電源(AC V)100±10%(50/60Hz)外観3.44Y7.3/0.81 (マンセル近似値) 6分艶伝送距離(m)3C-2V:最大300、5C-2V/5C-FB:最大500調整機能各チャンネルに映像信号利得、高周波利得調整機能あり使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)映像出力AHD/CVBS、8入力(BNCコネクタ)映像入力AHD/CVBS、8入力(BNCコネクタ)内容量1台