用途監視、防犯、状況把握用途
付属品取扱説明書:1枚
質量(kg)約2.8
使用温度範囲(℃)-10〜50
消費電力(W)最大55
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)418×45×203(スイッチ、端子、ゴム足は除く)
電源(AC V)100±10%(50/60Hz)
外観3.44Y7.3/0.81 (マンセル近似値) 6分艶
伝送距離(m)3C-2V:最大300、5C-2V/5C-FB:最大500
調整機能各チャンネルに映像信号利得、高周波利得調整機能あり
使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
映像出力AHD/CVBS、8入力(BNCコネクタ)
映像入力AHD/CVBS、8入力(BNCコネクタ)