武蔵ホルト
ホルツ カラーペン シルバー
ラクラク塗れるペンタイプ。
女性や補修初心者でもカンタン、キレイにキズ直しやカラーリング等、多目的に使えます。
寸法(mm)
90×200×25
メーカー
汎用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
13mL
適合カラーNo
無
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(13mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65967502
MH6703
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください