商品が到着し、早速使ってみました。持って見てとにかく軽い、90cmと180cmタイプの両方を
購入しましたが、木柄の材質が軽い為だと思います。
榊の枝がはびこっていて手が入らず、アルミ製の高枝ハサミは重く疲れるため手付かずでした。
細い枝なら一引きで、又、5cm位の枝でも楽に切れました。切り口がキレイです。
鋸の刃が薄く、はじめはちょっと不安定だったが少し慣れてくれば問題なく、薄いほうがよくなった気がする。柔らかい枝も切れるようになった。ちょっと長めの物にしたので込み合った枝の中に入らず作業できるのが非常に良かった。短く持った時も邪魔にはならなかった。
植木の剪定に、枝の高い所が切れないので購入しました。とても良いです、握る所が木整なのか凄く握りやすい。非常に軽いです。切れます。特に柚子の木を切る時にトゲに刺されて苦労しました。この度は楽しく剪定作業を出来ます。いい買い物できありがとうございました。
りんごの剪定作業で使用中です。スーっと引いただけで切れるのは気持ちがいいものです。強いこだわりはないのですが、握った感覚はやはり木がしっくりきます。値段は高くなくても使いやすいのが一番ですね。
使いやすいのですが、粗目の刃がついていました。できれば目の粗さの記載が消費説明にあればより買いやすくなると思います。