曜日別特売

収納ラック キャスター付き

収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)

キャスター付で出し入れが簡単なクローゼット収納ラックです。取っ手もついていて簡単移動が可能です。
またすきま収納にも活用できたりと様々なシーンで活用できます。

用途押入れ収納ラック、押入収納ラック、押し入れワゴン、収納ボックス、すきま収納、収納ワゴンとして。高さ(cm)(床から床板)9棚板耐荷重(kg)各棚20キャスター4個(うち2個はストッパー付)組立時間約20~30分内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65955252OPR-7526(WH/WH)(上部)24×65×15、(下部)24×65×3526×69(取っ手含む:75)×64.59
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年5月上旬
65955268OPR-7538(WH/WH)(上部)36×65×15、(下部)36×65×3538×69(取っ手含む:75)×64.510
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
65955277OPR-7544(WH/WH)(上部)42×65×15、(下部)42×65×3544×69(取っ手含む:75)×64.511.2
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする