ニッぺ(日本ペイント)
水性ファインSi
内外部の鉄部塗装が可能です。水性塗料なので環境にもやさしく、臭いも心配ありません。低汚染性で防藻・防カビ機能を有し、美観を維持します。
用途
一般鉄部、硬質塩ビ、FRP部、サイディングボード面、コンクリート、モルタル面。
規格
防火材料認定番号NM-8585(塗料塗装/不燃材料):QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
主な用途
鉄、モルタル、コンクリート
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防藻、防カビ
適合下塗り
1液水性デクロ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー
内容量
1缶(15kg)
関連資料:
(1.48MB)
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
指触乾燥時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65970555
3015211
ホワイト
5~10℃:40、23℃:15、30℃:10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970564
3015212
ホワイト
5~10℃:40、23℃:15、30℃:11
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970573
3021958
ホワイト
5~10℃:40、23℃:15、30℃:12
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970582
3022196
ND-010
5~10℃:40、23℃:15、30℃:13
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970598
3022197
ND-011
5~10℃:40、23℃:15、30℃:14
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970607
3022198
ND-012
5~10℃:40、23℃:15、30℃:15
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970616
3022339
ND-013
5~10℃:40、23℃:15、30℃:16
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970625
3022240
ND-050
5~10℃:40、23℃:15、30℃:17
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970634
3022199
ND-102
5~10℃:40、23℃:15、30℃:18
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970643
3022000
ND-103
5~10℃:40、23℃:15、30℃:19
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970652
3022019
ND-104
5~10℃:40、23℃:15、30℃:20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970668
3022202
ND-105
5~10℃:40、23℃:15、30℃:21
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970677
3022013
ND-108
5~10℃:40、23℃:15、30℃:22
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970686
3022204
ND-109
5~10℃:40、23℃:15、30℃:23
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970695
3022205
ND-110
5~10℃:40、23℃:15、30℃:24
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970704
3022206
ND-111
5~10℃:40、23℃:15、30℃:25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970713
3022207
ND-112
5~10℃:40、23℃:15、30℃:26
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970722
3022208
ND-146
5~10℃:40、23℃:15、30℃:27
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970738
3022209
ND-152
5~10℃:40、23℃:15、30℃:28
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970747
3022210
ND-155
5~10℃:40、23℃:15、30℃:29
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970756
3022211
ND-174
5~10℃:40、23℃:15、30℃:30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970765
3022212
ND-184
5~10℃:40、23℃:15、30℃:31
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970774
3022213
ND-210
5~10℃:40、23℃:15、30℃:32
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970783
3022214
ND-218
5~10℃:40、23℃:15、30℃:33
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970792
3022215
ND-250
5~10℃:40、23℃:15、30℃:34
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970808
3022216
ND-280
5~10℃:40、23℃:15、30℃:35
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970817
3022217
ND-281
5~10℃:40、23℃:15、30℃:36
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970826
3022218
ND-282
5~10℃:40、23℃:15、30℃:37
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970835
3022219
ND-320
5~10℃:40、23℃:15、30℃:38
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970844
3022220
ND-322
5~10℃:40、23℃:15、30℃:39
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970853
3022220
ND-342
5~10℃:40、23℃:15、30℃:40
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970862
3022221
ND-343
5~10℃:40、23℃:15、30℃:41
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970878
3022222
ND-370
5~10℃:40、23℃:15、30℃:42
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970887
3022223
ND-371
5~10℃:40、23℃:15、30℃:43
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970896
3022224
ND-372
5~10℃:40、23℃:15、30℃:44
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970905
3022225
ND-373
5~10℃:40、23℃:15、30℃:45
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970914
3022226
ND-375
5~10℃:40、23℃:15、30℃:46
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970923
3022227
ND-376
5~10℃:40、23℃:15、30℃:47
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970932
3022228
ND-400
5~10℃:40、23℃:15、30℃:48
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970948
3022229
ND-401
5~10℃:40、23℃:15、30℃:49
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970957
3022230
ND-430
5~10℃:40、23℃:15、30℃:50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970966
3022231
ND-460
5~10℃:40、23℃:15、30℃:51
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970975
3022232
ND-461
5~10℃:40、23℃:15、30℃:52
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970984
3022233
ND-490
5~10℃:40、23℃:15、30℃:53
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65970993
3022234
ND-491
5~10℃:40、23℃:15、30℃:54
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65971002
3022235
ND-500
5~10℃:40、23℃:15、30℃:55
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65971018
3022236
ND-501
5~10℃:40、23℃:15、30℃:56
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65971027
3022237
ND-503
5~10℃:40、23℃:15、30℃:57
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65971036
3022238
ND-530
5~10℃:40、23℃:15、30℃:58
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65971045
3022379
23-255
5~10℃:40、23℃:15、30℃:59
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。