TKG
MLV ファッション グラス
(1件のレビュー)
おしゃれな形で一味違ったシーンの演出を。
材質
ハイグレードポリカーボネイト
品名・タイプ
ロックグラス
耐熱温度(℃)
-30~110
食器洗浄機
業務用または家庭用
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
種別
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
口径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65978982
S130
265
ロック
97×90
85
9-2204-0101
¥5,700
¥
4,098
¥4,508
(税込)
3日以内出荷
65978998
S129
295
ハイボール
91×109
80
9-2204-0201
¥5,900
¥
4,498
¥4,948
(税込)
翌々日出荷
65979007
S132
375
トール
73×156
69
9-2204-0301
¥4,800
¥
3,098
¥3,408
(税込)
3日以内出荷
65979016
S124
245
ロック
77×82
73
9-2204-0401
¥4,600
¥
3,298
¥3,628
(税込)
3日以内出荷
65979025
S123
365
ハイボール
82×100
78
9-2204-0501
¥5,100
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
65979034
S022
235
ロック
79×92
70
9-2204-0601
¥4,800
¥
3,098
¥3,408
(税込)
3日以内出荷
65979043
S023
325
ハイボール
87×106
76
9-2204-0701
¥5,700
¥
4,098
¥4,508
(税込)
翌々日出荷
65979052
S118
305
ロック
89×109
77
9-2204-0801
¥6,300
¥
4,798
¥5,278
(税込)
3日以内出荷
65979068
S101
260
ロック
74×89
70
9-2204-0901
¥4,300
¥
3,098
¥3,408
(税込)
翌々日出荷
65979077
S102
380
ハイボール
86×97
82
9-2204-1001
¥5,400
¥
4,098
¥4,508
(税込)
3日以内出荷
65979086
S103
350
トール
63×154
59
9-2204-1101
¥4,600
¥
3,298
¥3,628
(税込)
3日以内出荷
65979095
S104
550
トール
75×169
70
9-2204-1201
¥5,700
¥
4,098
¥4,508
(税込)
3日以内出荷
65979104
S116
245
ロック
73×73×90
68×68
9-2204-1301
¥4,300
¥
3,098
¥3,408
(税込)
3日以内出荷
65979113
S117
320
ハイボール
79×79×98
73×73
9-2204-1401
¥4,800
¥
3,098
¥3,408
(税込)
3日以内出荷
65979122
S105
285
ロック
81×90
76
9-2204-1501
¥4,300
¥
3,098
¥3,408
(税込)
3日以内出荷
65979138
S106
370
ハイボール
88×97
82
9-2204-1601
¥5,100
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
65979147
S097
350
ハイボール
78×128
70
9-2204-1701
¥3,800
¥
2,898
¥3,188
(税込)
3日以内出荷
65979156
S096
440
トール
84×138
76
9-2204-1801
¥4,600
¥
3,298
¥3,628
(税込)
3日以内出荷
65979165
S095
535
トール
85×157
77
9-2204-1901
¥5,100
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください