フラッシュシルエットスイッチ LBシリーズ ブザー

フラッシュシルエットスイッチ LBシリーズ ブザー - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットスイッチ LBシリーズ ブザー - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットスイッチ LBシリーズ ブザー - IDEC(和泉電気)
取り付け形状フラッシュシルエット取付穴径(Φmm)18.2本体形状分離形照光種別長角形内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65987468LB6MZ-1T03平形
5,650
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
65987477LB6Z-1T03平形
5,050
4,398
4,838(税込)
81日以内出荷
返品不可
65987486LB8MZ-1T03ドーム形
5,650
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする