曜日別特売
LB8MZ-1T03 フラッシュシルエットスイッチ LBシリーズ ブザー IDEC(和泉電気) 65987486

フラッシュシルエットスイッチ LBシリーズ ブザーLB8MZ-1T03

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はレンズ形状が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
レンズ形状
ドーム形
注文コード
65987486
品番
LB8MZ-1T03
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898
レンズ形状
ドーム形
取り付け形状
フラッシュシルエット
照光種別
長角形
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
18.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする