IDEC(和泉電気)
プログラマブルコントローラ 温調モジュール
種類
温調
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
入力種類
出力方式
出力点数
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65988152
FC6A-F2M1
約140
電圧入力(0-1V、0-5V、1-5V、0-10V)/電流入力(0-20mA、4-20mA)/熱電対(K、J、R、S、B、E、T、N、PL-Ⅱ、C)/測温抵抗体(PT100、JPT100)
電圧出力(12V・トランジスタプロテクトソース出力)/電流出力(4-20mA・アナログ出力)
2点
DC24(外部電源)、DC5(内部電源)
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65988168
FC6A-F2MR1
約140
電圧入力(0-1V、0-5V、1-5V、0-10V)/電流入力(0-20mA、4-20mA)/熱電対(K、J、R、S、B、E、T、N、PL-Ⅱ、C)/測温抵抗体(PT100、JPT100)
リレー出力
2点
DC24(外部電源)、DC5(内部電源)
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65987872
FC5A-F2M2
-
-
-
-
-
¥
60,500
取扱い終了
返品不可
65987888
FC5A-F2MR2
-
-
-
-
-
¥
60,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください