IDEC(和泉電気)
プログラマブルコントローラ アナログカートリッジ
仕様
●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One
質量(g)
約15
定格電圧(V)
5.0、3.3(本体より供給)
点数
2
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
入力種類
出力点数
入力点数
消費電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65988378
FC6A-PJ2A
電圧電流入力
シングルエンド入力
-
2点
5.0V:-/3.3V:30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65988387
FC6A-PJ2CP
温度入力
シングルエンド入力
-
2点
5.0V:-/3.3V:30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
65988396
FC6A-PK2AV
電圧出力
-
2点
-
5.0V:70/3.3V:30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65988405
FC6A-PK2AW
電流出力
-
2点
-
5.0V:185/3.3V:30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください