プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール

プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール - IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール - IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール - IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール - IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール - IDEC(和泉電気)
挿抜回数100回(コネクタ)内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種類
出力点数
定格負荷電圧(V)
漏れ電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65988597FC6A-R081約1308点リレー出力8点(4点/1コモン)--
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65988606FC6A-R161約14016点リレー出力16点(8点/1コモン)--
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65988615FC6A-T08K1約1108点トランジスタシンク出力8点(8点/1コモン)DC12/240.1以下
オープン
15,980
17,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
65988624FC6A-T08P1約1108点トランジスタソース出力8点(8点/1コモン)DC240.1以下
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65988633FC6A-T16K1約10516点トランジスタシンク出力16点(16点/1コモン)DC12/240.1以下
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65988642FC6A-T16K3約7516点トランジスタシンク出力16点(16点/1コモン)DC12/240.1以下
オープン
27,980
30,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
65988658FC6A-T16P1約10516点トランジスタソース出力16点(16点/1コモン)DC240.1以下
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65988667FC6A-T16P3約7516点トランジスタソース出力16点(16点/1コモン)DC240.1以下
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65988676FC6A-T32K3約11532点トランジスタシンク出力32点(16点/1コモン)DC12/240.1以下
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65988685FC6A-T32P3約11532点トランジスタソース出力32点(16点/1コモン)DC240.1以下
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする