IDEC(和泉電気)
RM形ミニチュアリレー
種類
ミニチュアリレー
接点構成
2c
端子形状
ソルダ端子
極数
2
動作表示
無
質量(g)
35
接点最大許容電流(A)
5
接点仕様
シングル接点タイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65988843
RM2S-UAC100-110
AC100-110
オープン
取扱い終了
返品不可
65988852
RM2S-UAC200-220
AC200-220
オープン
取扱い終了
返品不可
65988868
RM2S-UAC24
AC24
オープン
取扱い終了
返品不可
65988877
RM2S-UDC24
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください