IDEC(和泉電気)
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
極数
1
保護方式
熱動引外し方式
取付方式
スナップオン取付け
端子形状
(主端子)タブ250形端子、(補助接点)1.4W×0.2tはんだづけ端子
付属装置
補助接点付
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
操作方式
その他
定格電圧(V)
AC250/DC32
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数
定格遮断容量(kA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66050285
NRF211G-0.3A
0.3
1
0.0018
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050294
NRF211G-0.5A
0.5
1
0.003
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66050303
NRF211G-8A
8
1
0.08
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください