ニッぺ(日本ペイント)
サーモアイプライマー 塗料液・硬化剤セット
反射性能を有するので、サーモアイシリーズの遮熱性能発現に貢献できます。
さび止め機能を有しています。
用途
戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係
特性
プライマー、遮熱、さび止
セット内容
塗料液14.4kg+硬化剤0.6kg
塗布面積(m
2
/缶)
89~114
主な用途
アスファルト
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
適応下地
金属屋根・トタン
油性 or 水性
油性
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.16~0.18
内容量
1セット(16kg)
注意
※詳細(施工上・安全衛生上・取り扱い上の注意事項)につきましてはメーカーカタログ・塗装仕様などでご確認ください。
※使用量、塗り坪は標準的数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件などで幅を生じ増減します。
※材工価格は原則として300m
2
以上を基準といたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66077795
3006238-S
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,690
/
税込
¥
1,859
沖縄地方
数量1につき
¥
1,690
/
税込
¥
1,859
離島
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190