ケイ・ジー・ワイ工業
メール便対応ポスト ポスッち
亜鉛メッキ鋼板製で錆びにくい。鍵はツマミ式になり開け閉めが楽々。つまみを回せば仮締め、鍵でロックも可能。
材質
亜鉛メッキ鋼板
仕様
上入れ前出し(縦248×横340×厚さ30mm)A4サイズレターパック対応
質量(kg)
2.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×155×330
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66077725
MY-3
ホワイト
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
66077734
MY-3
サテンブラック
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください