塗装用養生シートW

塗装用養生シートW - WAKI(和気産業)塗装用養生シートW - WAKI(和気産業)塗装用養生シートW - WAKI(和気産業)塗装用養生シートW - WAKI(和気産業)塗装用養生シートW - WAKI(和気産業)塗装用養生シートW - WAKI(和気産業)塗装用養生シートW - WAKI(和気産業)塗装用養生シートW - WAKI(和気産業)

片面コロナ処理のシングルタイプ
家庭での塗装作業にも最適!

厚さ(mm)0.01材質ポリエチレン長さ(m)100耐熱温度(℃)60内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65917118CS-0030.011800100
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
65917127CS-0060.01900100
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする