イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き
(96件のレビュー)樹脂製で軽い!タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
- 用途
- 座った状態での作業に。
- 質量(kg)
- 約1.8
- 材質(本体)
- 樹脂
- 材質(車輪)
- 樹脂
- 耐荷重(kg)
- 約100
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 365×200×260
- 内容量
- 1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※用途以外での使用はお止めください。※転ばないように安定した場所でご使用ください。
※体重は椅子の中央部分にかかるよう使用してください。
商品説明動画
【イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き 】座った状態での作業に! .
この動画は、16人が参考にしています。
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 66583755
2026-10-08
用途: ベッドマットレスの解体用に購入しました。
ダイヤファニチャー 様(卸売・小売業)
しゃがんで作業する為、かなりきつかったのですが
これを購入したおかげで足の負担が少なくなり
作業効率が上がりました。お値段が安いので大丈夫かと戸惑いましたが、そんな事は無く。しっかりと体を支えてくれ、タイヤもスムーズな動きです。
2026-09-10
用途: 庭の草取り
横澤動物医院 様
膝が痛いので、這って草取りをしていましたが、ズボンも汚れるし、移動も面倒なので、購入してみました。
座面の高さも私にはちょうど良く、座っている部分が回転するため、広い範囲に手を伸ばせます。
また軽いので移動も簡単です。
2026-09-19
用途: 苗等の作業用
不動産業
座った状態で移動できるので、効率アップになります。従前は、椅子を利用していたが、思いっ切って購入して、良かったです。
対象商品 : 66583755
2026-08-14
用途: 草取り作業
建設業・工事業
高さといい、回転座といい、とても良い買い物をしました。耐荷重が100㌔というのが良いですね。車輪が樹脂なので耐久性が心配ですが、オプション部品もあるので安心です。
2026-01-20
用途: ガーデニングと洗車に
ガーデニングにはもちろん、洗車時のワックスがけにも使っています。
体制が楽で重宝しています。
長持ちしてくるとうれしいです。
2026-04-29
用途: バイク、自転車整備時
座面が回転するので使いやすい。欲を言えばもう少し背が高いとよかった。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 色違いはありますか。
- 回答:
- こちらのお色のみのご用意になります。
2人が参考にしています
2023-05-24
- 質問:
- ストッパーは付いていますか。
- 回答:
- ストッパーは付いていない商品になります。
1人が参考にしています
2023-05-24
- 質問:
- 部品の取扱いはありますか。
- 回答:
- 交換車輪セットのみご用意がございます。
それ以外の部品は取扱いございません。
モノタロウ 交換車輪セット イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き
注文コード 66583764 品番 -
内容量 1セット
https://www.monotaro.com/p/6658/3764/
2023-05-24























