Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
細胞培養ペトリディッシュ
無毒性・パイロジェンフリーです。
受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。
通気性を維持するためのベントが付いています。
材質
PS(ポリスチレン)
仕様
γ線滅菌済
表面処理
Nunclon
TM
Delta処理
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
直径(Φmm)
外寸(mm)
培養面積(cm
2
)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67077623
150460
1箱(10個×50包)
3
(底部)35
Φ40×13(蓋付)
0.088
1-7364-11
¥
35,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
67077666
150462
1箱(10個×28包)
5
(底部)60
Φ60×16(蓋付)
0.215
1-7364-12
¥
24,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
70084954
150464
1箱(10個×15包)
12.5
(底部)100
(蓋付)Φ95×17
56.7
1-7364-13
¥
26,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
70084963
150466
1箱(10個×24包)
12.5
(底部)100
(蓋付)Φ95×21
56.7
1-7364-14
¥
41,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
70084972
150468
1箱(10個×8包)
35
(底部)150
(蓋付)Φ145×21
145
1-7364-15
¥
38,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください