アズワン
チタン製投込みパイプヒーター L字型タイプ
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質
ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ
形状
L字型タイプ
電源コード(m)
2(プラグ付き)
内容量
1台
注意
※油類や可燃性液体等には使用できません。
※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kW)
容量(W)
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67078147
LYPAT105
-
500
AC100(50/60Hz)
¥
55,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
67078183
LYPAT110
1
-
AC100(50/60Hz)
¥
65,400
¥
65,300
¥
71,830
(税込)
翌々日出荷
67078217
LYPAT220
2
-
AC200
¥
72,800
¥
72,700
¥
79,970
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください