NXシリーズ NX1P2 CPUユニット

NXシリーズ NX1P2 CPUユニット - omron(オムロン)NXシリーズ NX1P2 CPUユニット - omron(オムロン)
入力(内蔵)DC入力タイプ形状入出力内蔵、DC電源タイプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入出力点数
入力
形状
出力
制御
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66506536NX1P2-1040DT(内蔵)40(入力/24、出力/16)(内蔵)DC入力タイプ入出力内蔵、DC電源タイプ(内蔵)トランジスタ出力(NPN)タイプ[エンジン]モーション制御軸あり
オープン
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66506545NX1P2-1040DT1(内蔵)40(入力/24、出力/16)(内蔵)DC入力タイプ入出力内蔵、DC電源タイプ(内蔵)トランジスタ出力(PNP)タイプ[エンジン]モーション制御軸あり
オープン
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66506554NX1P2-1140DT(内蔵)40(入力/24、出力/16)(内蔵)DC入力タイプ入出力内蔵、DC電源タイプ(内蔵)トランジスタ出力(NPN)タイプ[エンジン]モーション制御軸あり
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66506563NX1P2-1140DT1(内蔵)40(入力/24、出力/16)(内蔵)DC入力タイプ入出力内蔵、DC電源タイプ(内蔵)トランジスタ出力(PNP)タイプ[エンジン]モーション制御軸あり
オープン
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66506572NX1P2-9024DT(内蔵)24(入力/14、出力/10)(内蔵)DC入力タイプ入出力内蔵、DC電源タイプ(内蔵)トランジスタ出力(NPN)タイプ[エンジン]モーション制御軸なし(単軸位置制御軸のみ)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66506588NX1P2-9024DT1(内蔵)24(入力/14、出力/10)(内蔵)DC入力タイプ入出力内蔵、DC電源タイプ(内蔵)トランジスタ出力(PNP)タイプ[エンジン]モーション制御軸なし(単軸位置制御軸のみ)
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする