NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニット

NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニット - omron(オムロン)NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニット - omron(オムロン)NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニット - omron(オムロン)NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニット - omron(オムロン)
仕様同期リフレッシュ対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
ユニット種別
チャンネル数
外部端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66506965NX-EC0112-インクリメンタルエンコーダ入力タイプ1(NPN)スクリューレスクランプ端子台
77,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66506974NX-EC0122都度納期確認インクリメンタルエンコーダ入力タイプ1(PNP)スクリューレスクランプ端子台
77,000
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66506983NX-EC0132-インクリメンタルエンコーダ入力タイプ1スクリューレスクランプ端子台
86,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66506992NX-EC0142-インクリメンタルエンコーダ入力タイプ1スクリューレスクランプ端子台
86,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507008NX-EC0212-インクリメンタルエンコーダ入力タイプ2(NPN)スクリューレスクランプ端子台
86,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507017NX-EC0222都度納期確認インクリメンタルエンコーダ入力タイプ2(PNP)スクリューレスクランプ端子台
86,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする