曜日別特売

NXシリーズ デジタルI/Oユニット

NXシリーズ デジタルI/Oユニット - omron(オムロン)NXシリーズ デジタルI/Oユニット - omron(オムロン)NXシリーズ デジタルI/Oユニット - omron(オムロン)NXシリーズ デジタルI/Oユニット - omron(オムロン)NXシリーズ デジタルI/Oユニット - omron(オムロン)NXシリーズ デジタルI/Oユニット - omron(オムロン)NXシリーズ デジタルI/Oユニット - omron(オムロン)NXシリーズ デジタルI/Oユニット - omron(オムロン)
内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
ユニット種別
定格電圧(V)
入出力
点数
外部端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66507132NX-IA3117都度納期確認AC入力(入力)DC12-24またはAC240入力:NPN/PNP共用4スクリューレスクランプ端子台
18,700
16,980
18,678(税込)
69日以内出荷
返品不可
66507148NX-ID3317-DC入力(入力)DC12-24またはAC240入力:NPN4スクリューレスクランプ端子台
11,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507157NX-ID3343-DC入力(入力)DC24入力:NPN4スクリューレスクランプ端子台
30,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507166NX-ID3344都度納期確認DC入力(入力)DC24入力:NPN4スクリューレスクランプ端子台
オープン
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66507175NX-ID3417-DC入力(入力)DC12-24またはAC240入力:PNP4スクリューレスクランプ端子台
11,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507184NX-ID3443-DC入力(入力)DC24入力:PNP4スクリューレスクランプ端子台
30,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507193NX-ID3444都度納期確認DC入力(入力)DC24入力:PNP4スクリューレスクランプ端子台
オープン
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66507202NX-ID4342-DC入力(入力)DC24入力:NPN8スクリューレスクランプ端子台
15,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507218NX-ID4442-DC入力(入力)DC24入力:PNP8スクリューレスクランプ端子台
15,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507227NX-ID5142-1-DC入力(入力)DC24入力:NPN/PNP共用16M3ねじ端子台
22,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507236NX-ID5142-5-DC入力(入力)DC24入力:NPN/PNP共用16MILコネクタ
22,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507245NX-ID5342-DC入力(入力)DC24入力:NPN16スクリューレスクランプ端子台
22,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507254NX-ID5442-DC入力(入力)DC24入力:PNP16スクリューレスクランプ端子台
22,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507263NX-ID6142-5-DC入力(入力)DC24入力:NPN/PNP共用32点または入力/出力各16点MILコネクタ
38,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507272NX-ID6142-6-DC入力(入力)DC24入力:NPN/PNP共用32点または入力/出力各16点富士通コネクタ
38,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507297NX-MD6121-5-DC入力/トランジスタ出力(入力)DC24/(出力)DC12~24入出力混合:NPN/PNP共用、NPN32点または入力/出力各16点MILコネクタ
36,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507306NX-MD6121-6都度納期確認DC入力/トランジスタ出力(入力)DC24/(出力)DC12~24入出力混合:NPN/PNP共用、NPN32点または入力/出力各16点富士通コネクタ
36,500
29,980
32,978(税込)
69日以内出荷
返品不可
66507315NX-MD6256-5-DC入力/トランジスタ出力(入/出力)DC24入出力混合:NPN/PNP共用、PNP32点または入力/出力各16点MILコネクタ
44,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507324NX-OC2633都度納期確認リレー出力DC12-24またはAC240出力:N.O.2スクリューレスクランプ端子台
18,000
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66507333NX-OC2733-リレー出力DC12-24またはAC240出力:N.O.+N.C.2スクリューレスクランプ端子台
18,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507342NX-OC4633-リレー出力DC12-24またはAC240出力:N.O.8スクリューレスクランプ端子台
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507358NX-OD2154-トランジスタ出力DC24出力:NPN2スクリューレスクランプ端子台
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507367NX-OD2258都度納期確認トランジスタ出力DC24出力:PNP2スクリューレスクランプ端子台
オープン
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66507376NX-OD3121-トランジスタ出力DC12-24またはAC240出力:NPN4スクリューレスクランプ端子台
11,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507385NX-OD3153-トランジスタ出力DC24出力:NPN4スクリューレスクランプ端子台
30,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507394NX-OD3256-トランジスタ出力DC24出力:PNP4スクリューレスクランプ端子台
11,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507403NX-OD3257-トランジスタ出力DC24出力:PNP4スクリューレスクランプ端子台
30,000
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66507412NX-OD3268-トランジスタ出力DC24出力:PNP4スクリューレスクランプ端子台
18,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507428NX-OD4121-トランジスタ出力DC12-24またはAC240出力:NPN8スクリューレスクランプ端子台
15,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507437NX-OD4256-トランジスタ出力DC24出力:PNP8スクリューレスクランプ端子台
15,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507446NX-OD5121-トランジスタ出力DC12-24またはAC240出力:NPN16スクリューレスクランプ端子台
22,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507455NX-OD5121-1-トランジスタ出力DC12-24またはAC240出力:NPN16M3ねじ端子台
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507464NX-OD5121-5-トランジスタ出力DC12-24またはAC240出力:NPN16MILコネクタ
22,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507473NX-OD5256-トランジスタ出力DC24出力:PNP16スクリューレスクランプ端子台
22,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507482NX-OD5256-1-トランジスタ出力DC24出力:PNP16M3ねじ端子台
31,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507498NX-OD5256-5都度納期確認トランジスタ出力DC24出力:PNP16MILコネクタ
31,000
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66507507NX-OD6121-5-トランジスタ出力DC12-24またはAC240出力:NPN32点または入力/出力各16点MILコネクタ
38,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507516NX-OD6121-6-トランジスタ出力DC12-24またはAC240出力:NPN32点または入力/出力各16点富士通コネクタ
38,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507525NX-OD6256-5-トランジスタ出力DC24出力:PNP32点または入力/出力各16点MILコネクタ
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする