omron(オムロン)
NXシリーズ IO-Link マスタユニット
仕様
●IO-Linkポート数:4●I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ方式(固定)●ポート接続端子:スクリューレスクランプ端子
構造
盤内内蔵型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66507288
NX-ILM400
¥
24,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください