omron(オムロン)
NXシリーズ 電源ユニット
電源
(DC24Vサービス電源)なし
機能
(交換時期お知らせ機能)なし
出力仕様
(運転中出力)付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66507534
NX-PA9001
AC100~240
¥
99,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507586
NX-PD7001
DC24
¥
77,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください