曜日別特売

NXシリーズ 温度入力ユニット

NXシリーズ 温度入力ユニット - omron(オムロン)NXシリーズ 温度入力ユニット - omron(オムロン)NXシリーズ 温度入力ユニット - omron(オムロン)NXシリーズ 温度入力ユニット - omron(オムロン)NXシリーズ 温度入力ユニット - omron(オムロン)NXシリーズ 温度入力ユニット - omron(オムロン)NXシリーズ 温度入力ユニット - omron(オムロン)NXシリーズ 温度入力ユニット - omron(オムロン)
I/Oリフレッシュ方式フリーランリフレッシュ方式内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
ユニット種別
点数
タイプ
分解能(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66507832NX-TS2101-温度センサ入力2熱電対入力タイプ0.1以下
59,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507848NX-TS2102-温度センサ入力2熱電対入力タイプ0.01以下
121,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66507857NX-TS2104都度納期確認温度センサ入力2熱電対入力タイプ0.001以下
121,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66507866NX-TS2201-温度センサ入力2測温抵抗体入力タイプ0.1以下
59,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507875NX-TS2202都度納期確認温度センサ入力2測温抵抗体入力タイプ0.01以下
121,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66507884NX-TS2204都度納期確認温度センサ入力2測温抵抗体入力タイプ0.001以下
121,000
99,980
109,978(税込)
69日以内出荷
返品不可
66507893NX-TS3101-温度センサ入力4熱電対入力タイプ0.1以下
88,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507902NX-TS3102-温度センサ入力4熱電対入力タイプ0.01以下
160,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507918NX-TS3104都度納期確認温度センサ入力4熱電対入力タイプ0.001以下
160,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66507927NX-TS3201-温度センサ入力4測温抵抗体入力タイプ0.1以下
88,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66507936NX-TS3202都度納期確認温度センサ入力4測温抵抗体入力タイプ0.01以下
160,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66507945NX-TS3204-温度センサ入力4測温抵抗体入力タイプ0.001以下
160,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする