omron(オムロン)
ミドルウェア WS02
仕様
使用可能パソコン(パソコン:IBM PC/AT or compatible、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows NT4.0 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上)
適合機種
PLC :CS、CJ、CV、CMV1、C200HX/HG/HE、CQM1H
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66531404
WS02-OPCC1-E
都度納期確認
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください