omron(オムロン)
シール形タクタイルスイッチ B3WN
(1件のレビュー)
仕様
スイッチは水洗浄不可.タクトスイッチ、オムロンB3WN.B3WNシリーズは、IP67準拠の二重シールドボディ構造を備えています。端子セクションは保護されていません。
寸法(mm)
8×8×13
使用温度範囲(℃)
-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造
IEC IP67
耐久性
10万回以上
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
スイッチ動作
ターミナルタイプ
アクチュエータの種類
アクチュエータ長さ(mm)
コンタクト定格電圧(V)
コンタクト定格電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66545508
B3WN-6002(S)
1パック(1000個)
都度納期確認
モーメンタリ
-
プッシュボタン
-
DC3~12
1~50
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
48日以内出荷
返品不可
47909034
B3WN6002
1袋(5個)
-
モーメンタリ
スルーホール
プッシュボタン
4
DC3~12
1~50
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください