KITZ(キッツ)
エコボール弁(RoHS指令適合)
材質(本体)
C3771BE
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
材質(キャップ)
C3771BE
最高許容圧力(MPa)
4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)、0.98(150℃以下の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)
材質(Oリング)
FKM
材質(ジスク)
C3771BE+Ni-Crめっき
材質(ステム)
C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボンネット)
C3771BE
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
フルボア
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
操作
材質(ハンドル)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66086825
Z<GS101>-8A
8
1/4
レバー
SUS430:1/4B~2B、FCD400-15:2 1/2B・3B
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086834
Z<GS101>-10A
10
3/8
レバー
SUS430:1/4B~2B、FCD400-15:2 1/2B・3B
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086843
Z<GS101>-15A
15
1/2
レバー
SUS430:1/4B~2B、FCD400-15:2 1/2B・3B
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086852
Z<GS101>-20A
20
3/4
レバー
SUS430:1/4B~2B、FCD400-15:2 1/2B・3B
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086868
Z<GS101>-25A
25
1
レバー
SUS430:1/4B~2B、FCD400-15:2 1/2B・3B
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086877
ZT<GS101>-8A
8
1/4
蝶形ハンドル
SUS430
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086886
ZT<GS101>-10A
10
3/8
蝶形ハンドル
SUS430
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086895
ZT<GS101>-15A
15
1/2
蝶形ハンドル
SUS430
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086904
ZT<GS101>-20A
20
3/4
蝶形ハンドル
SUS430
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66086913
ZT<GS101>-25A
25
1
蝶形ハンドル
SUS430
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材