曜日別特売

ダグタイル鉄製グローブバルブ

ダグタイル鉄製グローブバルブ - KITZ(キッツ)ダグタイル鉄製グローブバルブ - KITZ(キッツ)
使用流体水・蒸気・空気・ガス・油使用温度範囲(℃)-10~220材質(キャップ)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
接続方式
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6608699216SP-10A103/816Kねじ込み:JIS B0203FCD-S
15,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
6608700816SP-15A151/216Kねじ込み:JIS B0203FCD-S
16,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
6608701716SP-20A203/416Kねじ込み:JIS B0203FCD-S
18,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
6608702616SP-25A25116Kねじ込み:JIS B0203FCD-S
24,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
5262951816SP-32A321-1/416Kねじ込み形ダグタイル鉄
37,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
5262952716SP-40A401-1/216Kねじ込み形ダグタイル鉄
42,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
5262953616SP-50A50216Kねじ込み形ダグタイル鉄
55,400
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする