曜日別特売

ダクタイル鉄製バタフライバルブ

ダクタイル鉄製バタフライバルブ - KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製バタフライバルブ - KITZ(キッツ)
材質(本体)FCD450-10+EPDM使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600Aクラス16K接続形状ウエハ:JIS 16Kバルブ種類バタフライバルブ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66087306G-16DJUE-65A652-1/2
105,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66087315G-16DJUE-80A803
107,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66087324G-16DJUE-100A1004
115,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66087333G-16DJUE-125A1255
132,000
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66087342G-16DJUE-150A1506
152,000
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66087358G-16DJUE-200A2008
264,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52629588G-16DJUE-50A502
99,700
51,980
57,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする