KITZ(キッツ)
ダグタイル鉄製スイングチャッキ(消防認定品)
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
292
寸法H(mm)
145
適合規格
認定番号:VA-014号
最高使用圧力(MPa)
2.8
接続方式
フランジ:JIS B2239 20K
材質(ボール)
SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A
材質(キャップ)
FCD-S
材質(カバー)
FCD-S
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A
材質(ヒンジピン)
SUS403
材質(ボンネット)
FCD-S
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66087367
(F)20SOB-65A
65
2-1/2
¥
190,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材