アルミ製バタフライバルブ(消防認定品)

アルミ製バタフライバルブ(消防認定品) - KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(消防認定品) - KITZ(キッツ)
材質(本体)ADC12タイプロングネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)適合規格認定番号:VA-003号最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100接続方式ウエハー形材質(シート)EPDM:はめ込み形材質(ボール)SCS13A操作横形ギアハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410接続形状ウエハ:JIS 15K/10LKバルブ種類バタフライバルブ内容量1個
注意
※本製品は火災時に熱による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使用できません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎および熱から有効に保護されている場合には使用可能です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66087412(F)G-10BJUE-50A50210K
31,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66087428(F)G-10BJUE-65A652-1/210K
33,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66087437(F)G-10BJUE-80A80310K
38,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66087446(F)G-10BJUE-100A100410K
49,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
66087455(F)G-10BJUE-125A125510K
69,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
66087464(F)G-10BJUE-150A150610K
75,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする