ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ)

ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ) - KITZ(キッツ)ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ) - KITZ(キッツ)
材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法E1(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66087577KH-6-2-6A---------(フロントフェルール/バックフェルール)SUS316
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
66087586KH-8-2-8A---------(フロントフェルール/バックフェルール)SUS316
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629597KH-3-1323.9132.44.811.1111.1130.6R1/8-
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
52629606KH-3-2329.2132.47.114.2911.1135.9R1/4-
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
52629615KH-4-1424.813.92.74.811.1112.731.6R1/8-
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
52629624KH-4-243013.92.74.814.2912.736.8R1/4-
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
52629633KH-6-1626.215.44.8-12.714.2933.7R1/8-
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
52629649KH-6-3632.815.44.8-17.4614.2940.3R3/8-
オープン
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
52629658KH-6-4637.315.44.8-22.2314.2944.8R1/2-
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
52629667KH-8-1826.716.36.44.814.2915.8834.2R1/8-
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
52629676KH-8-3832.816.36.4-17.4615.8838.8R3/8-
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
52629685KH-8-4837.316.36.4-22.2315.8844.8R1/2-
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
52629694KH-10-21033.317.37.97.117.4619.0541.1R1/4-
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
52629703KH-10-31034.117.37.9-17.4619.0541.9R3/8-
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
52629719KH-10-41038.917.37.9-22.2319.0546.7R1/2-
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
52629728KH-12-21233.322.99.57.120.6422.2343.5R1/4-
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
52629737KH-12-31234.322.99.5-20.6422.2344.5R3/8-
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
52629746KH-12-41238.922.99.5-22.2322.2349.1R1/2-
オープン
9,398
10,338(税込)
22日以内出荷
返品不可
52629755KH-12-61241.722.99.5-26.9922.2351.9R3/4-
オープン
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする