スリーライン
30cm長角皿
印象的な白色が好評の「パルホワイト」。焼き魚や前菜の盛り合わせに活躍する角皿などが新たに加わりました。
用途
外食、従食、病院、福祉
材質
メラミン
形状
角皿
寸法(mm)
300×129×18
色
パルホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66259244
M-29PW
¥1,460
¥
1,098
¥1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください