曜日別特売

Nuシリーズ40形 器具本体 ライトユニットセット 埋込形 埋込穴150X1235 プルスイッチ 無し 昼白色

Nuシリーズ40形 器具本体 ライトユニットセット 埋込形 埋込穴150X1235 プルスイッチ 無し 昼白色 - HotaluX(ホタルクス)
仕様
天井直付、電源端子台付
材質
鋼板(白色)
幅(mm)
170
全長(mm)
1254
質量(kg)
2.1(LEDライトユニット含む)
高さ(mm)
67
入力電圧(V)
AC100-242
光源
昼白色
色温度(K)
5000
寿命
40000時間(光束維持率85%)
取付穴寸法(mm)
150×1235
演色指数(Ra)
84
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30781083MEB4101/25N-N8【本体品番】EB40-1501、【ライトユニット品番】DLU42501/N-N8126.3(2400lm・19W)(200V時)FHF32定格出力×1灯相当
¥22,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30781092MEB4101/40N3-N8【本体品番】EB40-1501、【ライトユニット品番】DLU44003/N-N8144.3(3840lm・26.6W)(200V時)FLR40×2灯相当
¥24,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする