モノタロウ

バキュームスイッチ ソケット

バキュームスイッチ ソケット - モノタロウバキュームスイッチ ソケット - モノタロウバキュームスイッチ ソケット - モノタロウバキュームスイッチ ソケット - モノタロウバキュームスイッチ ソケット - モノタロウバキュームスイッチ ソケット - モノタロウバキュームスイッチ ソケット - モノタロウ
(5件のレビュー)

ハーネスを逃がすスリット入りなので、バキュームスイッチ等を取り外す際に便利なソケットです。

用途バキュームスイッチ等の取り外しに寸法(mm)スリット側内径2面幅:22(7/8in)全長(mm)90スリット寸法(mm)18.5×72開口部(mm)22(7/8in)二面幅(inch)ソケット差し込み側外径:1(25.4mm)差込角(DR)3/8(9.5sq)内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※インパクトレンチには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66584988VSS7/8
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66584988
2022-11-09
用途: タコ足交換時使用
運輸・通信業

モンキーを使ってましたが急に緩んだ時に手をぶつけてました。この商品購入後は手をぶつけない様になりました。
車もバイクにも使えて車検時は重宝しています。

対象商品 : 66584988
2021-01-12
用途: O2センサー外しにて
penthouse 江越建設業・工事業

作りがだめです。
一回使用してアウト弱い作りのため
先が開きまわせませんでした。
残念でした。

2が参考にしています
対象商品 : 66584988
2019-12-19
用途: ハーレーのO2センサーの脱着時
建設業・工事業

サイズが違うのか、使い方が悪いのかわかりませんが、外す時になめてしましました。装着する時は問題なかったです。
まあ、この価格の工具であれば、問題はないのではないかと思います。

対象商品 : 66584988
2018-12-13
用途: TRACER900GTに使用
製造業

マフラー交換時にO2センサーを外す必要があるため、購入しました。
安価で手に入り助かりました。

対象商品 : 66584988
2018-11-21
用途: タイトル通りの使用。
松岡商事自動車・二輪車・自転車関連業

普通に問題無く使える。同程度製品で最安だと思います。良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする